!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS STEALTH CYCLONE,TRES PETIT

GANTS STEALTH CYCLONE,TRES PETIT

WATSON GLOVES

GANTS STEALTH CYCLONE,TRES PETIT close
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
GANTS STEALTH CYCLONE,TRES PETIT

GANTS STEALTH CYCLONE,TRES PETIT

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 11,51 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 69,06 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WAT388XS
  • N° de modèle du manufacturier 388-XS
  • N° de classification normalisée des produits et services 61161055
  • PAGE DU CATALOGUE # 903
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant Cyclone
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • NormesANSI Résistance aux coupures A2, ANSI Résistance à la perforation 3, EN 388 : 2016 4X42B, OEKO-TEX Standard 100
  • Type de paumeRevêtu
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Taille - alphabétiqueTP
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • ÉpaisseurCal. 18
  • Sans siliconeNon
  • CouleurGris
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Matériau en tricot Polyester
  • Classement EN 388 4X42B
  • Matériau du revêtement intérieur Nitrile
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Longueur du gant 9 po
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Série Verre/Wastenot
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Matériau de paume Nitrile