!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE TRAVAIL HYBRIDES FURTIFS, NOIR/BLEU, P/7, POLYESTER, MANCHETTE EN TRICOT, PAUME ENDUITE, 9PO

GANTS DE TRAVAIL HYBRIDES FURTIFS, NOIR/BLEU, P/7, POLYESTER, MANCHETTE EN TRICOT, PAUME ENDUITE, 9PO

WATSON GLOVES

GANTS DE TRAVAIL HYBRIDES FURTIFS, NOIR/BLEU, P/7, POLYESTER, MANCHETTE EN TRICOT, PAUME ENDUITE, 9PO close
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
GANTS DE TRAVAIL HYBRIDES FURTIFS, NOIR/BLEU, P/7, POLYESTER, MANCHETTE EN TRICOT, PAUME ENDUITE, 9PO

GANTS DE TRAVAIL HYBRIDES FURTIFS, NOIR/BLEU, P/7, POLYESTER, MANCHETTE EN TRICOT, PAUME ENDUITE, 9PO

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.01 / PAIRE
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
  • N° article WAT9337S
  • N° de modèle du manufacturier 9337-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

Ces gants de travail Watson Gloves, Stealth noirs/bleus de petite taille sont composés d’acrylique/polyester. Ils sont enduits de latex. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de poignets en tricot, et homologués EN 388 avec une résistance de 2X42. Ils offrent confort et chaleur, ont une doublure en polyester WasteNot de calibre 10, fabriquée à partir de 22,56 % (+/- 2 %) de bouteilles en PET recyclées, et intègrent la technologie Reclaim.

Spécifications techniques

  • ArticleGant de travail
  • Matériau en tricotPolyester
  • Classement EN 3882X42
  • IsolationOui
  • Type de paumeAdditif de recyclage
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Longueur du gant9 po
  • Matériau de la doublure du gantAcrylique brossé
  • Fini de l'enduit du gantPlissée
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Style de gant Tricot sans coutures
  • Matériau d'isolation des gants Acrylique brossé
  • Normes EN 388:2016 2X42, ANSI/ISEA 105, ASTM D5511
  • Matériau du revêtement intérieur Latex
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Latex
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Taille - alphabétique P
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Gris
  • Caractéristiques du gant Confort et chaleur, polyester WasteNot calibre 10 fabriqué à partir de 22,56 % (+/- 2 %) de bouteilles PET recyclées, la technologie de récupération accélère la biodégradation dans les décharges, résistant à l'eau, de forme ergonomique, réduisant la fatigue des mains, bien ajusté.
  • Couleur Noir, bleu
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)