!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS STEALTH,ORANGE/NOIR,TRES GRAND

GANTS STEALTH,ORANGE/NOIR,TRES GRAND

WATSON GLOVES

GANTS STEALTH,ORANGE/NOIR,TRES GRAND close
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
GANTS STEALTH,ORANGE/NOIR,TRES GRAND

GANTS STEALTH,ORANGE/NOIR,TRES GRAND

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.59 / PAIRE
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
  • N° article WAT387TPRX
  • N° de modèle du manufacturier 387TPR-X
  • N° de classification normalisée des produits et services 61161065
  • PAGE DU CATALOGUE # 903
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant Orange Crush
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • NormesANSI Résistance aux coupures A5, ANSI Résistance à la perforation 3, EN 388 : 2016 4X42EP, ANSI/ISEA 138 2, OEKO-TEX Standard 100
  • Matériau du revêtement intérieurNitrile
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit de base du gantComplet
  • Couverture de l'enduit du gantComplet
  • Longueur du gant9 po
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • SérieVerre/acier Wastenot
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • CouleurOrange
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Matériau en tricot Polyester
  • Classement EN 388 4X42EP
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Type de paume Enduit d'un revêtement antidérapant
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Sans latex Non
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Taille - alphabétique TG
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Matériau de paume Nitrile