!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS STEALTH HYBRID,TRES GRAND

GANTS STEALTH HYBRID,TRES GRAND

WATSON GLOVES

GANTS STEALTH HYBRID,TRES GRAND close
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
GANTS STEALTH HYBRID,TRES GRAND

GANTS STEALTH HYBRID,TRES GRAND

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 4,84 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 29,04 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WAT337X
  • N° de modèle du manufacturier 337-X
  • N° de classification normalisée des produits et services 61161055
  • PAGE DU CATALOGUE # 903
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant avec revêtement hybride
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA2
  • NormesOeko-Tex Standard 100, EN 388 2X43
  • Matériau du revêtement intérieurLatex de caoutchouc naturel
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantLatex
  • Sans latexNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantPlissée
  • SérieStealth Hybrid
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Matériau de paumeLatex
  • Matériau en tricot Polyester
  • Classement EN 388 2X43
  • Isolation Non
  • Type de paume Enduit d'un revêtement antidérapant
  • Performance du gant Adhérence élevée, biodégradable
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Longueur du gant 9 po
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Caractéristiques du gant Biodégradable en décharge, polyester recyclé, résistant à l'eau
  • Épaisseur Cal. 10
  • Sans silicone Non
  • Couleur Noir, bleu