!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS STEALTH FRONTIER,TRES PETIT

GANTS STEALTH FRONTIER,TRES PETIT

WATSON GLOVES

GANTS STEALTH FRONTIER,TRES PETIT close
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
GANTS STEALTH FRONTIER,TRES PETIT

GANTS STEALTH FRONTIER,TRES PETIT

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 14,11 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 84,66 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WAT351XS
  • N° de modèle du manufacturier 351-XS
  • N° de classification normalisée des produits et services 61161065
  • PAGE DU CATALOGUE # 903
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants Frontier
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • Classement EN 3883X42E
  • Matériau du revêtement intérieurLatex de caoutchouc naturel
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantLatex
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Taille - alphabétiqueTP
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • SérieVerre/Wastenot
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Matériau de paumeLatex
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Matériau en tricot Polyester
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes ANSI Résistance aux coupures A5, ANSI Résistance à la perforation 3, EN 388 : 2016 3X42E, homologué Oeko-Tex Standard100
  • Type de paume Enduit d'un revêtement antidérapant
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Longueur du gant 9 po
  • Couleur du revêtement du gant Vert
  • Caractéristiques du gant Fabriqué avec des matériaux recyclés, résistant à l'eau, polyester recyclé, résistant aux coupures
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Couleur Vert