Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ampoule DEL conforme aux normes : China RoHS, EU RoHS. 47 mAmps, tension de 24VCA/CC, 47 mwatts, un culot à baïonnette à double contact (BA15D), résistante aux chocs, lumière jaune, une durée de vie nominale de 100 000 heures et une garantie de 18 mois.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule à DEL
Couleur sélectionnableNon
Diamètre de l'ampoule5/8 po
Boîtier d'ampoulePlastique
Lumens1,2 mcd
Type de lampe (éclairage)DEL
Tension (V)24 V CA/V CC
Durée de vie nominale100 000 h
Source d'alimentation d'ampoulePrise directe
Ampères47 mA
Méthode de gradationSans réglage de l'intensité
Type de gradationSans réglage de l'intensité
Type de culot d'ampouleBaïonnette, 2 plots (BA15d)
Lumen sélectionnableNon
Fini de l'ampouleTransparente
Puissance en watt équivalente - lampes à incandescenceSans objet
Construction renforcéeNon
Résistance à l'éclatementOui
Puissance (W)47 mW
Intensité réglableNon
Couleur de lumièreJaune
Durée de la garantie du fabricant - ampoule18 mois
NormesConforme à la directive RoHS de la Chine, conforme à la directive RoHS de l'UE
Pays d’origineIndonésie
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 156,91 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: