!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE DEL COMPACTE ET STABLE, BAÏONNETTE DOUBLE CONTACT (BA15D), 24VCA/CC, 47 MW

AMPOULE DEL COMPACTE ET STABLE, BAÏONNETTE DOUBLE CONTACT (BA15D), 24VCA/CC, 47 MW

SCHNEIDER ELECTRIC

AMPOULE DEL COMPACTE ET STABLE, BAÏONNETTE DOUBLE CONTACT (BA15D), 24VCA/CC, 47 MW close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
AMPOULE DEL COMPACTE ET STABLE, BAÏONNETTE DOUBLE CONTACT (BA15D), 24VCA/CC, 47 MW

AMPOULE DEL COMPACTE ET STABLE, BAÏONNETTE DOUBLE CONTACT (BA15D), 24VCA/CC, 47 MW

SCHNEIDER ELECTRIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $161.99 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article TLQDL1BDB6
  • N° de modèle du manufacturier DL1BDB6
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111706
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Ampoule compacte à DEL conforme aux normes : China RoHS, EU RoHS, REACH, WEEE 47mA, tension de 24VCA/CC, 47mW, culot baïonnette à double contact (BA15D), résistante aux chocs, lumière bleue et durée de vie nominale de 1,5 an.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à DEL compacte
  • Couleur sélectionnableNon
  • Diamètre de l'ampoule5/8 po
  • Boîtier d'ampoulePlastique
  • Lumens1,2 mcd
  • Type de lampe (éclairage)DEL
  • Tension (V)24 V CA/CC
  • Intensité réglableNon
  • Couleur de lumièreBleu
  • Durée de la garantie du fabricant - ampoule1,5 an
  • NormesConforme à la directive RoHS de la Chine, conforme à la directive RoHS de l'UE, REACH, DEEE
  • Type de culot d'ampoule Baïonnette, 2 plots (BA15d)
  • Lumen sélectionnable Non
  • Fini de l'ampoule Transparente
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence Sans objet
  • Construction renforcée Non
  • Résistance à l'éclatement Oui
  • Puissance (W) 47 mW
  • Source d'alimentation d'ampoule Prise directe
  • Ampères 47 mA
  • Méthode de gradation Sans réglage de l'intensité
  • Type de gradation Sans réglage de l'intensité
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande