!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE DEL COMPACTE ET STABLE, CONTACT SIMPLE BAÏONNETTE (BA15S), 120VCA/DC, 17 MW

AMPOULE DEL COMPACTE ET STABLE, CONTACT SIMPLE BAÏONNETTE (BA15S), 120VCA/DC, 17 MW

SCHNEIDER ELECTRIC

AMPOULE DEL COMPACTE ET STABLE, CONTACT SIMPLE BAÏONNETTE (BA15S), 120VCA/DC, 17 MW close
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
AMPOULE DEL COMPACTE ET STABLE, CONTACT SIMPLE BAÏONNETTE (BA15S), 120VCA/DC, 17 MW

AMPOULE DEL COMPACTE ET STABLE, CONTACT SIMPLE BAÏONNETTE (BA15S), 120VCA/DC, 17 MW

SCHNEIDER ELECTRIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $167.20 / CHAQUE
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
  • N° article TLQDL1BDG6
  • N° de modèle du manufacturier DL1BDG6
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111706
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Ampoule DEL conforme aux normes : China RoHS, EU RoHS. 17 mAmps, tension de 120VCA, 17 mwatts, un culot à baïonnette à double contact (BA15D), résistante aux chocs, lumière bleue, une durée de vie nominale de 100 000 heures et une garantie de 18 mois.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à DEL
  • Couleur sélectionnableNon
  • Diamètre de l'ampoule5/8 po
  • Boîtier d'ampoulePlastique
  • Lumens5 mcd
  • Type de lampe (éclairage)DEL
  • Tension (V)120 VCA
  • Durée de vie nominale100 000 h
  • Source d'alimentation d'ampoulePrise directe
  • Ampères17 mA
  • Méthode de gradationSans réglage de l'intensité
  • Type de gradationSans réglage de l'intensité
  • Type de culot d'ampoule Baïonnette, 2 plots (BA15d)
  • Lumen sélectionnable Non
  • Fini de l'ampoule Transparente
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence Sans objet
  • Construction renforcée Non
  • Résistance à l'éclatement Oui
  • Puissance (W) 17 mW
  • Intensité réglable Non
  • Couleur de lumière Bleu
  • Durée de la garantie du fabricant - ampoule 18 mois
  • Normes Conforme à la directive RoHS de la Chine, conforme à la directive RoHS de l'UE
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)