!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TAPIS SOL DISSIPATIF STATIQUE,NR,60PI LO

TAPIS SOL DISSIPATIF STATIQUE,NR,60PI LO

NOTRAX

TAPIS SOL DISSIPATIF STATIQUE,NR,60PI LO close
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
TAPIS SOL DISSIPATIF STATIQUE,NR,60PI LO

TAPIS SOL DISSIPATIF STATIQUE,NR,60PI LO

NOTRAX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $359.20 / CHAQUE
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
  • N° article NTX825R0036BY
  • N° de modèle du manufacturier 825R0036BY
  • N° de classification normalisée des produits et services 52101509
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 135.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTapis de sol à dissipation statique
  • Antimicrobien(ne)Non
  • ApplicationLignes d'assemblage ESD, postes de travail individuels, entrepôts d'emballage et de logistique, prélèvement
  • Ne contient pasDMF, DOP, métaux lourds, substances appauvrissant la couche d'ozone, silicone
  • Pour l'environnementSec, ESD
  • Cordon de mise à la terre requisNon
  • Nombre de bords biseautés4
  • Longueur hors tout60 pi
  • Image ou message impriméAucune
  • Type de contrôle statiqueDissipation statique
  • Conception de la surfaceGalet
  • Résistance, surface à terre10^6 à 10^9 ohm
  • Épaisseur9 3/8 mm
  • Matériau antifatigue Oui
  • Surface antidérapante Oui
  • Couleur Noir
  • Style de rebord Biseauté
  • Pour type de surface Surfaces sèches
  • Cordon de mise à la terre inclus Non
  • Autres normes EN1815, IEC61340-4-1, ISO 6356, conforme à la norme REACH
  • Largeur hors tout 3 pi
  • Série Cushion Stat 825
  • Motif de rayures Bordures de couleur unie
  • Matériau de surface Mousse PVC
  • Résistance, surface à surface 10^6 à 10^9 ohm