!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AGRAFES, ISOLÉES, ACIER, PATTES 5/16 PO L, COURONNE 5/16 PO, 300/BOÎTE, TRANSPARENT, UL

AGRAFES, ISOLÉES, ACIER, PATTES 5/16 PO L, COURONNE 5/16 PO, 300/BOÎTE, TRANSPARENT, UL

ARROW

AGRAFES, ISOLÉES, ACIER, PATTES 5/16 PO L, COURONNE 5/16 PO, 300/BOÎTE, TRANSPARENT, UL close
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
AGRAFES, ISOLÉES, ACIER, PATTES 5/16 PO L, COURONNE 5/16 PO, 300/BOÎTE, TRANSPARENT, UL

AGRAFES, ISOLÉES, ACIER, PATTES 5/16 PO L, COURONNE 5/16 PO, 300/BOÎTE, TRANSPARENT, UL

ARROW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.33 / BOÎTE de 300
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
  • N° article ARR591189
  • N° de modèle du manufacturier 591189
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162404
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.27 lb

Informations sur le produit

Ces agrafes isolées sont fabriquées en acier et sont transparentes. Elles ont une longueur de patte de 5/16 po et une largeur de couronne de 5/16 po. Les agrafes s’adaptent à un diamètre de fil allant jusqu’à 5/16 po et répondent aux normes UL. La boîte contient 300 agrafes. Elles conviennent aux agrafeuses CAT-5/CAT-6 et RG6/RG9.