!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AGRAFES, ISOLÉES, ACIER, PATTES DE ¼ PO, COURONNE DE ¼ PO, 5/16 PO DIAM, 300/BOÎTE, TRANSPARENT

AGRAFES, ISOLÉES, ACIER, PATTES DE ¼ PO, COURONNE DE ¼ PO, 5/16 PO DIAM, 300/BOÎTE, TRANSPARENT

ARROW

AGRAFES, ISOLÉES, ACIER, PATTES DE ¼ PO, COURONNE DE ¼ PO, 5/16 PO DIAM, 300/BOÎTE, TRANSPARENT close
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
AGRAFES, ISOLÉES, ACIER, PATTES DE ¼ PO, COURONNE DE ¼ PO, 5/16 PO DIAM, 300/BOÎTE, TRANSPARENT

AGRAFES, ISOLÉES, ACIER, PATTES DE ¼ PO, COURONNE DE ¼ PO, 5/16 PO DIAM, 300/BOÎTE, TRANSPARENT

ARROW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.70 / BOÎTE de 300
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
  • N° article ARR591168
  • N° de modèle du manufacturier 591168
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162404
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.0 lb

Informations sur le produit

Ces agrafes isolées sont fabriquées en acier et sont de couleur transparente. Elles ont une longueur de patte de ¼ po et une largeur de couronne de ¼ po. Les agrafes s’adaptent à un diamètre de fil allant jusqu’à 5/16 po, à un calibre mesurant 0,024 x 0,048 po, et répondent aux normes UL. La boîte contient 300 agrafes. Elles conviennent à l’agrafeuse T59.

Spécifications techniques

  • CouleurTransparent
  • NormesHomologation UL
  • Calibre 0,024 po x 0,048 po