!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AGRAFES, ACIER, PATTE ⅜ PO LO, COURONNE 7/16 PO, PQ/5 000, P/AGRAFEUSES H30-6/T5-6/P6C-6

AGRAFES, ACIER, PATTE ⅜ PO LO, COURONNE 7/16 PO, PQ/5 000, P/AGRAFEUSES H30-6/T5-6/P6C-6

BOSTITCH

AGRAFES, ACIER, PATTE ⅜ PO LO, COURONNE 7/16 PO, PQ/5 000, P/AGRAFEUSES H30-6/T5-6/P6C-6 close
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
AGRAFES, ACIER, PATTE ⅜ PO LO, COURONNE 7/16 PO, PQ/5 000, P/AGRAFEUSES H30-6/T5-6/P6C-6

AGRAFES, ACIER, PATTE ⅜ PO LO, COURONNE 7/16 PO, PQ/5 000, P/AGRAFEUSES H30-6/T5-6/P6C-6

BOSTITCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.10 / PAQUET de 5000
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
  • N° article WWG1TLL4
  • N° de modèle du manufacturier STCR26193/8
  • N° de classification normalisée des produits et services 44121615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Informations sur le produit

Ces robustes agrafes Power Crown sont fabriquées en acier et sont de couleur argent. Elles ont une longueur de patte de ⅜ po et une largeur de couronne de 7/16 po. Elles conviennent à des fils de 0,26 x 0,19 po de diamètre. La boîte comprend 5 000 agrafes. Les agrafes conviennent aux agrafeuses H30-6, T5-6, et P6C-6.

Spécifications techniques

  • ArticleAgrafes PowerCrown
  • À utiliser avecNo. de fabricant P6C-6
  • Couleur Argent