!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AGRAFES, POINTE DIVERGENTE, ACIER, PATTE DE 5/16 PO LO, COURONNE DE ⅜ PO, PQ/1 250, P/PISTOLETS SÉRIE T50

AGRAFES, POINTE DIVERGENTE, ACIER, PATTE DE 5/16 PO LO, COURONNE DE ⅜ PO, PQ/1 250, P/PISTOLETS SÉRIE T50

ARROW

AGRAFES, POINTE DIVERGENTE, ACIER, PATTE DE 5/16 PO LO, COURONNE DE ⅜ PO, PQ/1 250, P/PISTOLETS SÉRIE T50 close
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
AGRAFES, POINTE DIVERGENTE, ACIER, PATTE DE 5/16 PO LO, COURONNE DE ⅜ PO, PQ/1 250, P/PISTOLETS SÉRIE T50

AGRAFES, POINTE DIVERGENTE, ACIER, PATTE DE 5/16 PO LO, COURONNE DE ⅜ PO, PQ/1 250, P/PISTOLETS SÉRIE T50

ARROW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.57 / PAQUET de 1250
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
  • N° article ARRT50-516
  • N° de modèle du manufacturier 50524
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162404
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Informations sur le produit

Ces agrafes à pointe divergente sont en acier. Elles ont une longueur de patte de 5/16 po et une largeur de couronne de ⅜ po. Il y a 1 250 agrafes incluses. Les agrafes conviennent aux pistolets des séries 3RAY6, 3RAY1, 5KPV0 et T50.

Spécifications techniques

  • ArticleAgrafes T50
  • À utiliser avec No. 3RAY6, 3RAY1, 5KPV0, tous les pistolets de série T50