!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AGRAFES À COURONNE RONDE, ACIER, PATTE DE 9/16 PO, COURONNE DE ¼ PO, PQ/1 000, P/AGRAFEUSE T2025-6

AGRAFES À COURONNE RONDE, ACIER, PATTE DE 9/16 PO, COURONNE DE ¼ PO, PQ/1 000, P/AGRAFEUSE T2025-6

ARROW

AGRAFES À COURONNE RONDE, ACIER, PATTE DE 9/16 PO, COURONNE DE ¼ PO, PQ/1 000, P/AGRAFEUSE T2025-6 close
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
AGRAFES À COURONNE RONDE, ACIER, PATTE DE 9/16 PO, COURONNE DE ¼ PO, PQ/1 000, P/AGRAFEUSE T2025-6

AGRAFES À COURONNE RONDE, ACIER, PATTE DE 9/16 PO, COURONNE DE ¼ PO, PQ/1 000, P/AGRAFEUSE T2025-6

ARROW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.30 / PAQUET de 1000
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
  • N° article ARRT25-916
  • N° de modèle du manufacturier 250
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162404
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.355 lb

Informations sur le produit

Ces agrafes à couronne ronde sont en acier. Elles ont une longueur de patte de 9/16 po, une largeur de couronne de ¼ po et s’adaptent à un diamètre de fil allant jusqu’à ¼ po. Il y a 1000 agrafes incluses. Les agrafes conviennent aux agrafeuses T25, T25X et T2025-6.

Spécifications techniques

  • ArticleAgrafes T25
  • À utiliser avec Agrafeuses T25, T25X et T2025-6