!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AGRAFES, ACIER ROBUSTE, JAMBE 5/16 PO LO, COURONNE 7/16 PO, PQ/1 000, P/AGRAFEUSES T27

AGRAFES, ACIER ROBUSTE, JAMBE 5/16 PO LO, COURONNE 7/16 PO, PQ/1 000, P/AGRAFEUSES T27

ARROW

AGRAFES, ACIER ROBUSTE, JAMBE 5/16 PO LO, COURONNE 7/16 PO, PQ/1 000, P/AGRAFEUSES T27 close
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
AGRAFES, ACIER ROBUSTE, JAMBE 5/16 PO LO, COURONNE 7/16 PO, PQ/1 000, P/AGRAFEUSES T27

AGRAFES, ACIER ROBUSTE, JAMBE 5/16 PO LO, COURONNE 7/16 PO, PQ/1 000, P/AGRAFEUSES T27

ARROW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.44 / PAQUET de 1000
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
  • N° article ARRJT21-516
  • N° de modèle du manufacturier 215
  • N° de classification normalisée des produits et services 44121615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Informations sur le produit

Ces agrafes légères de la série 215 sont fabriquées en acier robuste. Elles ont une longueur de patte de 5/16 po et une largeur de couronne de 7/16 po. Mille agrafes sont incluses. Elles conviennent aux agrafeuses ES21, TT21, TT21K, JT21CM, JT27 et T27.

Spécifications techniques

  • ArticleAgrafes JT21
  • À utiliser avec Agrafeuses ES21, TT21, TT21K, JT21CM, JT27 et T27