!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MASSE STANDARD,ACIER,ROND

MASSE STANDARD,ACIER,ROND

NUPLA

MASSE STANDARD,ACIER,ROND close
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
MASSE STANDARD,ACIER,ROND

MASSE STANDARD,ACIER,ROND

NUPLA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $102.42 / CHAQUE
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
  • N° article NUP6894142
  • N° de modèle du manufacturier 6894142
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMasse standard
  • Anti-étincellePas anti-étincelles
  • Matériau de têteAcier
  • Diamètre de face2-1/2 po
  • Longueur de manche/poignée32 po
  • Forme de la faceRond
  • Fixable sur longeNon
  • Double faceOui
  • CaractéristiquesTêtes de qualité industrielle, revêtement de protection injecté dans le moule au-dessus de la poignée
  • Couleur de manche/poignéeJaune
  • SérieErgo-Power
  • Type de marteau Masse
  • Matériau de manche/poignée Fibre de verre
  • Poids de tête 8 lb
  • Longueur hors tout 32 po
  • Style serrage (po) Cannelé
  • Marteau à percussion Non
  • Manche/poignée remplaçable Non
  • Matériau de la face Acier forgé
  • Matériau de prise Caoutchouc
  • Longueur de tête 6 3/8 po
  • Normes ASME B107.54
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)