!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PLAQUE STANDARD,ROUE 3 PO DIA

ROULETTE PLAQUE STANDARD,ROUE 3 PO DIA

APPROVED VENDOR

ROULETTE PLAQUE STANDARD,ROUE 3 PO DIA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ROULETTE PLAQUE STANDARD,ROUE 3 PO DIA

ROULETTE PLAQUE STANDARD,ROUE 3 PO DIA

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $38.24 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG55KC18
  • N° de modèle du manufacturier P10R-PH030R-P6-001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.565 lb

Spécifications techniques

  • Diamètre de roue3 po
  • Sous-type de rouletteFixe
  • Matériau de roue/bande de roulementPhénolique
  • Taille de plaque de roulette3-1/8 po x 4-1/8 po
  • Matériau du moyeu de la rouePhénolique
  • Non marquant(e)Oui
  • Forme de rouletteStandard
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • Pour type de surfaceBéton
  • Comprend la quincaillerie de montageNon
  • Nb de trous de montage4
  • Construction de la roulette pivotanteAvec pivot d'attelage
  • Chemin de roulement de rouletteBilles, simple
  • Type de moyeu de la roueSolide
  • Largeur de roue 1-3/4 po
  • Longueur de moyeu 1 7/8 po
  • Type de roulement de moyeu Roulement à billes
  • Configuration des trous, montage latéral A
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Nb de roues 1
  • Pare-fils inclus Non
  • Conductivité D.E.S. Non
  • Construction du cadre Estampé
  • Homologué(e) NSF Non
  • Type de joint sur le palier à rotule Sans joints
  • Type de blocage de roulette Sans blocage
  • Rayon de pivotement Aucun - roulette fixe
  • Avec plaque de protection Non
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande