!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PR PLAQUE STD,PIVOTANTE,400LB

ROULETTE PR PLAQUE STD,PIVOTANTE,400LB

APPROVED VENDOR

ROULETTE PR PLAQUE STD,PIVOTANTE,400LB close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ROULETTE PR PLAQUE STD,PIVOTANTE,400LB

ROULETTE PR PLAQUE STD,PIVOTANTE,400LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.02 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG33J010
  • N° de modèle du manufacturier DCIB06041S002
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette pour plaque standard
  • Capacité nominale400 lb
  • Hauteur de montage7 5/16 po
  • Matériau de roue/bande de roulementPolyoléfine
  • Taille de plaque de roulette3-1/8 po x 4-1/8 po
  • Matériau du moyeu de la rouePlastic
  • Espacement entre trous de boulon (extérieur)2-3/8 po x 3-3/8 po
  • Couleur de la table de roulementNoir
  • Non marquant(e)Oui
  • Forme de rouletteStandard
  • ApplicationSupports et caisses de service alimentaire, équipement hôtelier, équipement institutionnel, camions de buanderie, chariots de stockage
  • Couleur du noyauNoir
  • Nb de trous de montage4
  • Construction de la roulette pivotanteAvec pivot d'attelage
  • Chemin de roulement de rouletteBilles, double
  • Diamètre de roue 6 po
  • Largeur de roue 1 1/4 po
  • Sous-type de roulette Pivotante
  • Type de roulement de moyeu Lisse
  • Configuration des trous, montage latéral A
  • Espacement entre trous de boulon (intérieur) 1-3/4 po x 3 po
  • Diamètre de boulon de montage 5/16 po
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Nb de roues 1
  • Pare-fils inclus Non
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Finition du cadre Zingué
  • Normes ANSI/ICWM
  • Type de blocage de roulette Sans blocage
  • Dureté de la table de roulement Shore D.65
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande