!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉCROU STANDARD,PRESSION MAX 150 LB/PO2,GAMME TEMPÉRATURE -65 ° F-250 ° F,5/8 PO,MÉTAL,LAITON SANS PLOMB

ÉCROU STANDARD,PRESSION MAX 150 LB/PO2,GAMME TEMPÉRATURE -65 ° F-250 ° F,5/8 PO,MÉTAL,LAITON SANS PLOMB

FAIRVIEW

ÉCROU STANDARD,PRESSION MAX 150 LB/PO2,GAMME TEMPÉRATURE -65 ° F-250 ° F,5/8 PO,MÉTAL,LAITON SANS PLOMB close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ÉCROU STANDARD,PRESSION MAX 150 LB/PO2,GAMME TEMPÉRATURE -65 ° F-250 ° F,5/8 PO,MÉTAL,LAITON SANS PLOMB

ÉCROU STANDARD,PRESSION MAX 150 LB/PO2,GAMME TEMPÉRATURE -65 ° F-250 ° F,5/8 PO,MÉTAL,LAITON SANS PLOMB

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,21 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 6,42 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 2. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article FARLF61-10
  • N° de modèle du manufacturier LF-61-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 40183100
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Cet écrou standard a un diamètre extérieur de 5/8 pouce et une plage de température de -65 °F à 250 °F. Il a une pression maximale de 150 lb/po2 et une taille de tuyau de 5/8 pouce. Il est fait de métal et de laiton sans plomb.

Spécifications techniques

  • ArticleÉcrou standard
  • NormesASME A112.18.1/CSA N125.1, CSA B125.3
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Écrou
  • Type de connexion du raccord de tuyau Tube
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande