!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VENTILATEUR, 24PO, 6000CFM, 277V

VENTILATEUR, 24PO, 6000CFM, 277V

DAYTON

VENTILATEUR, 24PO, 6000CFM, 277V close
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
VENTILATEUR, 24PO, 6000CFM, 277V

VENTILATEUR, 24PO, 6000CFM, 277V

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $432.22 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GFN1VCG4
  • N° de modèle du manufacturier 1VCG4
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 45.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur industriel droit standard
  • Base sur roulettesStationnaire
  • Puissance (W)450
  • Tension (V)277 V CA
  • Débit d'air6 050 pi³/min
  • Régime (tr/min)1 100 tr/min
  • Type de montage du ventilateurTête de ventilateur uniquement
  • Vitesse d'air (pi/min) à 20 pi450 pi/min
  • Vitesse d'air (pi/min) à 60 pi95 pi/min
  • Niveau sonore73 dBA
  • Hz60 Hz
  • Boîtier de moteurAir totalement fermé au-dessus
  • Type de moteurCondensateur auxiliaire permanent
  • Type de roulementsÀ billes
  • Configuration de fiche NEMACâblé
  • Largeur27 po
  • Nb de lames3
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • CouleurGris
  • Fini de la grille protectriceRevêtement en poudre polyester gris
  • Type d'entraînementEntraînement direct
  • ComprendBoîte de conduits, boulons de fixation, dispositif de montage, câble de support de sécurité secondaire
  • Diamètre de pale 24 po
  • Oscillant(e) Non oscillant
  • Nb de vitesses 1
  • Phases 1
  • Puissance de moteur (HP) 1/2 hp
  • Ampères 1,8 A
  • Vitesse d'air (pi/min) à 10 pi 970 pi/min
  • Vitesse d'air (pi/min) à 40 pi 200 pi/min
  • Assemblage requis Aucun assemblage requis
  • Température ambiante max. 104 Degrees F
  • Conception de moteur Condensateur auxiliaire permanent
  • Isolation de moteur Classe B
  • Protection thermique Réinitialisation automatique
  • Longueur de cordon (ventilateurs) Sans cordon
  • Hauteur 31 po
  • Profondeur 24 1/4 po
  • Matériau de lame Acier
  • Matériau de boîtier (ventilateurs) Acier
  • Matériau de protecteur Acier
  • Ajustement de hauteur Hauteur fixe
  • Normes OSHA, UL, cUL
  • Applications environnementales Industrielle
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)