!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CIRC AIR,24PO,5750PI3/M,208-230/460

CIRC AIR,24PO,5750PI3/M,208-230/460

DAYTON

CIRC AIR,24PO,5750PI3/M,208-230/460 close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
CIRC AIR,24PO,5750PI3/M,208-230/460

CIRC AIR,24PO,5750PI3/M,208-230/460

DAYTON

Prix en liquidation :
$166.50 / CHAQUE

Votre prix : 332,99 $ / CHAQUE

Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGE1VCG7A
  • N° de modèle du manufacturier 1VCG7
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 1835
  • Poids à l’expédition 40.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur industriel à service standard
  • Base sur roulettesStationnaire
  • Puissance (W)238
  • Tension (V)208 à 230/460 VCA
  • Débit d'air6 000 pi³/min
  • Régime (tr/min)1 100
  • Type de montage du ventilateurTête de ventilateur uniquement
  • Vitesse d'air (pi/min) à 20 pi590 pi/min
  • Vitesse d'air (pi/min) à 60 pi245
  • Niveau sonore74 dB(A)
  • Hz60
  • Boîtier de moteurTEAO (totalement fermé, auto-ventilé)
  • Type de moteurTriphasé
  • Type de roulementsÀ billes
  • Configuration de fiche NEMACâblé
  • Largeur27 po
  • Nb de lames3
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • CouleurGris
  • Fini de la grille protectriceThermolaqué en polyester gris
  • Type d'entraînementDirecte
  • ComprendBoîte de raccordement, boulons de fixation
  • Diamètre de pale 24 po
  • Oscillant(e) Non oscillant
  • Nb de vitesses 1
  • Phases 3
  • Puissance de moteur (HP) 1/2
  • Ampères 2,2 à 2,2/1,1
  • Vitesse d'air (pi/min) à 10 pi 1 000
  • Vitesse d'air (pi/min) à 40 pi 355
  • Assemblage requis Non
  • Température ambiante max. 104 Degrees F
  • Conception de moteur Triphasé
  • Isolation de moteur Classe B
  • Protection thermique Aucune
  • Longueur de cordon (ventilateurs) Sans cordon
  • Hauteur 31 po
  • Profondeur 13-9/16 po
  • Matériau de lame Aluminium, finissage au laminoir
  • Matériau de boîtier (ventilateurs) Acier
  • Matériau de protecteur Acier
  • Ajustement de hauteur Hauteur fixe
  • Normes UL, cUL, OSHA
  • Applications environnementales Industriel
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)