!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MONTANT, ROBUSTE, HDPE, 37-7/8 PO H, PR

MONTANT, ROBUSTE, HDPE, 37-7/8 PO H, PR

APPROVED VENDOR

MONTANT, ROBUSTE, HDPE, 37-7/8 PO H, PR close
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
MONTANT, ROBUSTE, HDPE, 37-7/8 PO H, PR

MONTANT, ROBUSTE, HDPE, 37-7/8 PO H, PR

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $179.81 / PAIRE
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
  • N° article WWG436D08
  • N° de modèle du manufacturier U2004YC
  • N° de classification normalisée des produits et services 46151505
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMontant très résistant
  • Diamètre de poteau3 po
  • CouleurJaune
  • Diamètre de la base14-1/2 po
  • Finition de poteauNon fini
  • Type de baseDôme
  • Comprend(2) Fiches de base, (2) Bases, (2) Poteaux, (2) Chaînes jaunes, (4) Crochets en S
  • Application Extérieur ou intérieur
  • Hauteur 37-7/8 po
  • Matériau de poteau PEHD
  • Matériau de la base PEHD
  • Finition Mate
  • À utiliser avec Poteaux portatifs
  • Remplissable Oui
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)