!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ANTI-GRIPPANT,JNE,60 PI L/6 PO L/3 PO DIA,32 MILS ÉPAIS,ACR/OXY AL

RUBAN ANTI-GRIPPANT,JNE,60 PI L/6 PO L/3 PO DIA,32 MILS ÉPAIS,ACR/OXY AL

INCOM MANUFACTURING

RUBAN ANTI-GRIPPANT,JNE,60 PI L/6 PO L/3 PO DIA,32 MILS ÉPAIS,ACR/OXY AL close
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
RUBAN ANTI-GRIPPANT,JNE,60 PI L/6 PO L/3 PO DIA,32 MILS ÉPAIS,ACR/OXY AL

RUBAN ANTI-GRIPPANT,JNE,60 PI L/6 PO L/3 PO DIA,32 MILS ÉPAIS,ACR/OXY AL

INCOM MANUFACTURING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $299.82 / CHAQUE
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
  • N° article ICMSG6206Y
  • N° de modèle du manufacturier SG6206Y
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201513
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.0 lb

Informations sur le produit

Ce ruban antidérapant jaune mesure 60 pi L., 6 po l., 32 millièmes de po épais. et a un diamètre de 3 po. Il est doté d'un support doublé, d'un grain d'oxyde Al de taille 46 et d'un adhésif acrylique. Il est conçu p/ être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur dans une plage de temp. allant de -20°F à 175°F.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban antidérapant
  • Couleur du rubanJaune
  • Longueur du ruban (unités impériales)60 pi
  • Classe d'abrasifAbrasif très grossier
  • Matériau adhésif du rubanAcrylique
  • Température maximale de performance du ruban175 Degrees F
  • Sous-marqueGator Grip
  • EnvironnementIntérieur/extérieur
  • PhosphorescentPas phosphorescent
  • Conforme aux spécificationsANSI, AS/NZS, OSHA, UKSRG
  • Doublure incluseDoublure incluse
  • Forme du produitRouleau continu
  • Surface antidérapanteTexturée
  • Fréquence d'utilisationUtilisation fréquente
  • Motif de ruban Solide
  • Largeur du ruban (unités impériales) 6 po
  • Épaisseur de ruban 32 mil
  • Taille de grain 46
  • Température minimale de performance du ruban -20 Degrees F
  • Marque de ruban adhésif INCOM
  • Série SG62
  • Légende Aucune légende
  • Applications dans des environnements spéciaux Arénas, stationnements intérieurs, bâtiments publics, stades
  • Caractéristiques de résistance du ruban Résistant à l'eau, résistant aux intempéries
  • Quantité par paquet 1
  • Normes ANSI A137.1/A326.3, AS/NZS 4586, OSHA1910.24, 1910.26, UKSRG
  • Propriétés du ruban Les particules noires conservent leur apparence