!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHAISE EMPILABLE,VINYLE,H30-3/4PO,NOIRE

CHAISE EMPILABLE,VINYLE,H30-3/4PO,NOIRE

NATIONAL PUBLIC SEATING

CHAISE EMPILABLE,VINYLE,H30-3/4PO,NOIRE close
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
CHAISE EMPILABLE,VINYLE,H30-3/4PO,NOIRE

CHAISE EMPILABLE,VINYLE,H30-3/4PO,NOIRE

NATIONAL PUBLIC SEATING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $202.57 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article WWG38XR21
  • N° de modèle du manufacturier 8704-10-04
  • N° de classification normalisée des produits et services 56101504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.06 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChaise empilable
  • Hauteur du dossier30-3/4 po
  • Couleur de montureNoir
  • Profondeur hors tout19-1/4 po
  • Largeur hors tout20 po
  • Profondeur du siège17 po
  • Matériau de tapisserieVinyle
  • CaractéristiquesAppareil d'accouplement installé, patin sur mesure
  • Couleur du dos Bleu
  • Largeur du dossier 18 po
  • Matériau de la carcasse Acier
  • Hauteur hors tout 30-3/4 po
  • Couleur du siège Bleu marine
  • Largeur du siège 18 po
  • Capacité de poids 300 lb
  • Normes ANSI/BIFMA
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: Le produit contient un minimum de 30 % de contenu recyclé post-consommation