!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHAISE EMPILABLE,ACIER,BLEUE/NOIRE

CHAISE EMPILABLE,ACIER,BLEUE/NOIRE

NATIONAL PUBLIC SEATING

CHAISE EMPILABLE,ACIER,BLEUE/NOIRE close
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
CHAISE EMPILABLE,ACIER,BLEUE/NOIRE

CHAISE EMPILABLE,ACIER,BLEUE/NOIRE

NATIONAL PUBLIC SEATING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $163.09 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article WWG23PG22
  • N° de modèle du manufacturier 9254-BT
  • N° de classification normalisée des produits et services 56101504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 21.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChaise empilable
  • Hauteur du dossier15 po
  • Couleur de montureNoir
  • Profondeur hors tout20 po
  • Largeur hors tout18 po
  • Profondeur du siège16 po
  • Capacité de poids300 lb
  • NormesANSI/BIFMA, CAL-117, certification environnementale MAS
  • Couleur du dos Bleu
  • Largeur du dossier 17-1/2 po
  • Matériau de la carcasse Acier
  • Hauteur hors tout 34 po
  • Couleur du siège Bleu
  • Largeur du siège 16 po
  • Caractéristiques Cadre en tubes carrés thermolaqués en acier de 7/18 po et cal. 18, pieds en H et sous-siège de 5/8 po, siège à bords semi-arrondis avec coussin en mousse
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: Le produit contient un minimum de 30 % de contenu recyclé post-consommation