!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHAISE EMPILABLE,POLY,BLEU MARINE,PQ4

CHAISE EMPILABLE,POLY,BLEU MARINE,PQ4

NATIONAL PUBLIC SEATING

CHAISE EMPILABLE,POLY,BLEU MARINE,PQ4 close
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
CHAISE EMPILABLE,POLY,BLEU MARINE,PQ4

CHAISE EMPILABLE,POLY,BLEU MARINE,PQ4

NATIONAL PUBLIC SEATING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $648.02 / PAQUET de 4

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article WWG8CXR9
  • N° de modèle du manufacturier 8505
  • N° de classification normalisée des produits et services 56101504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 56.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChaise empilable
  • Hauteur du dossier14 po
  • Couleur de montureChrome
  • Profondeur hors tout22-1/2 po
  • Largeur hors tout17-1/2 po
  • Couleur du siègeBleu marine
  • Largeur du siège17-1/2 po
  • CaractéristiquesCadre en tubes carrés thermolaqués en acier de 7/18 po et Cal. 18, pieds en H et sous-siège de 5/8 po, siège à bords semi-arrondis avec coussin en mousse
  • Couleur du dos Bleu marine
  • Largeur du dossier 17-1/2 po
  • Matériau de la carcasse Acier
  • Hauteur hors tout 31 po
  • Emplacement du rembourrage Aucun rembourrage
  • Profondeur du siège 17-1/4 po
  • Capacité de poids 300 lb
  • Normes ANSI/BIFMA, certifié écologique par le BMS
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: Le produit contient un minimum de 30 % de contenu recyclé post-consommation