!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BASE LAMPE EMP

BASE LAMPE EMP

APPROVED VENDOR

BASE LAMPE EMP close
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
BASE LAMPE EMP

BASE LAMPE EMP

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $131.61 / CHAQUE
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
  • N° article GGS6JZF9
  • N° de modèle du manufacturier 6JZF9
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111706
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.75 lb

Spécifications techniques

  • Style de montage de l'éclairage de la tourBase
  • Couleur du corpsNoir
  • Largeur2-3/4 po
  • Diamètre2-1/4 po
  • CoteIP65, NEMA 4X ,IP50
  • Tension (V) 24 VCA/CC
  • Matériau de boîtier Aluminium
  • Hauteur 13-1/4 po
  • Temp. de service -15 to 40 Degrees C
  • Normes cUR(R)s, CE, RoHS
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)