!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COFFRES OUTILS PORTATIF 19HX29LX18L

COFFRES OUTILS PORTATIF 19HX29LX18L

STANLEY

COFFRES OUTILS PORTATIF 19HX29LX18L close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COFFRES OUTILS PORTATIF 19HX29LX18L

COFFRES OUTILS PORTATIF 19HX29LX18L

STANLEY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $236.72 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article STT029025R
  • N° de modèle du manufacturier 029025R
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # 281
  • Poids à l’expédition 11.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBoîte à outils roulante
  • Profondeur hors tout18-5/8 po
  • MatériauPolypropylène
  • EmpilableEmpilable
  • Nb de tiroirs0
  • ComprendBac fourre-tout comprend (2) compartiments profonds avec des couvertures pour les petits outils et accessoires
  • Nb de poignées1
  • Couleur Noir
  • Hauteur hors tout 19-1/8 po
  • Largeur hors tout 29-7/8 po
  • Système de verrouillage Œillets de serrure
  • Nb de plateaux 1
  • Caractéristiques Convient pour les grands outils et accessoires électriques. Grands loquets robustes de métal avec les œillets de serrure. Bac fourre-tout unique se trouve commodément sur la poignée extractible en acier pour augmenter l'espace de travail. Bac fourre-tout avec deux compartiments profonds couverts pour les petits outils et accessoires. Roues larges et robustes
  • Taille de cadenas recommandée Standard
  • Pays d’origine Israël (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande