Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret à tige hexagonale SST+ est doté d'une pointe de vitesse à centrage automatique exclusive, d'une construction de corps robuste, d'un traitement de surface spécial en bronze SST. Il est court pour une résistance maximale à la rupture. Ce foret en acier rapide a un diamètre de 19/64 po, une longueur de flûte de 1 5/16 po, une longueur totale de 2 15/16 po et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleForet extra-court
Équivalent décimal0,2968
Diamètre de tige19/64 po
Groupe de foretsEnsemble
Taille de foret19/64"
Longueur de goujure1-5/16 po
Longueur hors tout2-15/16 po
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 8,13 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 7,61 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: