!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VANNE BILLE INOX,FNPT,1 PO

VANNE BILLE INOX,FNPT,1 PO

APPROVED VENDOR

VANNE BILLE INOX,FNPT,1 PO close
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
VANNE BILLE INOX,FNPT,1 PO

VANNE BILLE INOX,FNPT,1 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $151.26 / CHAQUE
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
  • N° article WWG20K957
  • N° de modèle du manufacturier G-SSV-100
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.984 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Style de corpsEn ligne
  • Taille de tuyau1 po
  • PrisePassage intégral
  • Pression de vapeur max.150 lb/po² WSP (pression de service vapeur)
  • Matériau de billeAcier inoxydable 316
  • Type de tigeAnti-éruption
  • Matériau de manche/poignéeAcier inoxydable 304
  • Matériau du joint de corpsPTFE
  • Matériau de base du corps de vanne à billeAcier inoxydable
  • Longueur hors tout6,77 po
  • Matériau du corps Acier inoxydable 316
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Type de connexion FNPT x FNPT
  • Pression max. 2 000 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Plage de température 0 Degrees à 400 Degrees F
  • Matériau du siège PTFE
  • Type de manche/poignée Levier verrouillable
  • Matériau de tige Acier inoxydable 316
  • Groupe (vannes à bille) Manuelle
  • Normes ANSI B1.20.3