Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce manomètre à montage par le bas empêche le flottement de l'aiguille et est à utiliser a/ des pompes, des compresseurs, des machines hydrauliques et des moteurs. Ce manomètre a une plage de pression de 0 à 30lb/po², un raccord MNPT de 1/4 po et un cadran de 2 1/2 po. Cette jauge en AC inox présente une précision de +/- 1,50 % et une plage de temp. de -20℃ à 65℃.
Spécifications techniques
ArticleManomètre
Couleur de cadranBlanc
Matériau de lunetteAcier inoxydable 304
Compatible avec marqueUniversal
SériePFQ
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 32,43 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 44,21 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: