!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANOMÈTRE,MONTAGE ARRIÈRE,0-200LB/PO2/KPA,1/4 PO MNPT,TLE DU CADRAN 2 1/2 PO,AC INOX

MANOMÈTRE,MONTAGE ARRIÈRE,0-200LB/PO2/KPA,1/4 PO MNPT,TLE DU CADRAN 2 1/2 PO,AC INOX

WINTERS

MANOMÈTRE,MONTAGE ARRIÈRE,0-200LB/PO2/KPA,1/4 PO MNPT,TLE DU CADRAN 2 1/2 PO,AC INOX close
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
MANOMÈTRE,MONTAGE ARRIÈRE,0-200LB/PO2/KPA,1/4 PO MNPT,TLE DU CADRAN 2 1/2 PO,AC INOX

MANOMÈTRE,MONTAGE ARRIÈRE,0-200LB/PO2/KPA,1/4 PO MNPT,TLE DU CADRAN 2 1/2 PO,AC INOX

WINTERS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $65.60 / CHAQUE
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
  • N° article WNRPFQ171
  • N° de modèle du manufacturier PFQ171
  • N° de classification normalisée des produits et services 23151820
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Ce manomètre à montage par le bas empêche le flottement de l'aiguille et est à utiliser a/ des pompes, des compresseurs, des machines hydrauliques et des moteurs. Ce manomètre a une plage de pression de 0 à 200lb/po², un raccord MNPT de 1/4 po et un cadran de 2 1/2 po. Cette jauge en AC inox présente une précision de +/- 1,50 % et une plage de temp. de -20℃ à 65℃.

Spécifications techniques

  • ArticleManomètre
  • SériePFQ
  • Compatible avec marque Universal