!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACLOIR, ACIER INOX, 14 PO LA, NR, 10/PQ

RACLOIR, ACIER INOX, 14 PO LA, NR, 10/PQ

UNGER

RACLOIR, ACIER INOX, 14 PO LA, NR, 10/PQ close
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
RACLOIR, ACIER INOX, 14 PO LA, NR, 10/PQ

RACLOIR, ACIER INOX, 14 PO LA, NR, 10/PQ

UNGER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 66,71 $ / PAQUET de 10

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 667,10 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article UNGPR350
  • N° de modèle du manufacturier PR350
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121803
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRacloir
  • Comprend une poignéeOui
  • Type de filetage de connexionSans objet
  • Matériau de la lameAcier inoxydable
  • Matériau de la poignéeCaoutchouc
  • Type de produitRacloir
  • CaractéristiquesVerrouillage rapide pour changer rapidement de canal, poignée antidérapante en caoutchouc
  • Nombre de lames 1
  • Type de connexion Pousser
  • Largeur de lame 14 po
  • Forme de la lame Droite
  • Conformité FDA Non conforme aux normes de la FDA
  • Couleur de l'isolation du conduit Noir/argent
  • Série ErgoTec