!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHON TETE CARREENCASTRE,1PO,NPT

BOUCHON TETE CARREENCASTRE,1PO,NPT

APPROVED VENDOR

BOUCHON TETE CARREENCASTRE,1PO,NPT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BOUCHON TETE CARREENCASTRE,1PO,NPT

BOUCHON TETE CARREENCASTRE,1PO,NPT

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.33 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG4CCF1
  • N° de modèle du manufacturier 5064071
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142313
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.21 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon à tête encastrée carrée magnétique
  • Taille de tuyau nominale1 po
  • Finition/revêtementZingué
  • ClasseClasse 150
  • Diamètre extérieur1 5/16 po
  • Déplacement/course, 1ere étage150 lb/po²
  • Construction de bouchonSolide
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Taille de filetage1 po-11 1/2
  • NormesMS49006/A-A5942
  • Taille hexagonale1/2 po
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bouchon magnétique à tête carrée encastrée
  • Matériau du raccord de tuyau Acier
  • Classe de matériau 12L14/12L15
  • Type de connexion du raccord de tuyau MNPT
  • Longueur hors tout 3/4 po
  • Plage de température -40 degrés à 250 degrés F
  • Style d'entraînement du bouchon Carrée
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus
  • Magnétique Magnétique
  • Forme de base du raccord de tuyau Bouchon
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande