!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOU,3 PO,LAIT RGE,MNPT

BOU,3 PO,LAIT RGE,MNPT

APPROVED VENDOR

BOU,3 PO,LAIT RGE,MNPT close
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
BOU,3 PO,LAIT RGE,MNPT

BOU,3 PO,LAIT RGE,MNPT

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $180.13 / CHAQUE
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
  • N° article GGM2CFL2
  • N° de modèle du manufacturier 2CFL2
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.705 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon à tête carré
  • Matériau du raccord de tuyauLaiton rouge
  • Type de connexion du raccord de tuyauMNPT
  • Plage de température-20 degrés à 400 degrés F
  • Joint d'étanchéité inclusJoint non inclus
  • Forme de base du raccord de tuyauBouchon
  • Taille de tuyau nominale 3 po
  • Classe Classe 125
  • Déplacement/course, 1ere étage 125 psi
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Normes ASTM B584, ASME B16.15, ANSI B1.20.1