!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHON TETE CARREE,CREUX,2 PO

BOUCHON TETE CARREE,CREUX,2 PO

ANVIL

BOUCHON TETE CARREE,CREUX,2 PO close
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
BOUCHON TETE CARREE,CREUX,2 PO

BOUCHON TETE CARREE,CREUX,2 PO

ANVIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.61 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4WJJ1
  • N° de modèle du manufacturier 0318902566
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142313
  • PAGE DU CATALOGUE # 1742
  • Poids à l’expédition 0.85 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon à tête carré
  • Taille de tuyau nominale2 po
  • ClasseClasse 150
  • Plage de température-20 degrés à 350 degrés F
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • CouleurNoir
  • Forme de base du raccord de tuyauBouchon
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bouchon à tête carrée
  • Matériau du raccord de tuyau Fonte malléable
  • Type de connexion du raccord de tuyau MNPT
  • Construction de bouchon Solide
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus
  • Normes Homologué UL, approuvé FM, conforme à la norme ASME B16.3