!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHON TETE CARREE PLEIN 150,1/8PO NPT

BOUCHON TETE CARREE PLEIN 150,1/8PO NPT

ANVIL

BOUCHON TETE CARREE PLEIN 150,1/8PO NPT close
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
BOUCHON TETE CARREE PLEIN 150,1/8PO NPT

BOUCHON TETE CARREE PLEIN 150,1/8PO NPT

ANVIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $0.59 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4WJH2
  • N° de modèle du manufacturier 0318901444
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142313
  • PAGE DU CATALOGUE # 1741
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon à tête carré
  • Taille de tuyau nominale1/8 po
  • Classe150
  • Plage de température-20 Degrees à 350 Degrees F
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • CouleurNoir
  • Forme de base du raccord de tuyauBouchon
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bouchon à tête carrée
  • Matériau du raccord de tuyau Fonte malléable
  • Type de connexion du raccord de tuyau MNPT
  • Construction de bouchon Solide
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus
  • Normes Homologué UL, approuvé FM, conforme à la norme ASME B16.3