!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHON TETE CARREE,3/8 PO,ACIER FORGE

BOUCHON TETE CARREE,3/8 PO,ACIER FORGE

ANVIL

BOUCHON TETE CARREE,3/8 PO,ACIER FORGE close
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
BOUCHON TETE CARREE,3/8 PO,ACIER FORGE

BOUCHON TETE CARREE,3/8 PO,ACIER FORGE

ANVIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.09 / CHAQUE
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
  • N° article WWG29VC79
  • N° de modèle du manufacturier 0361300601
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142313
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon à tête carré
  • Taille de tuyau nominale3/8 po
  • Finition/revêtementNoir
  • Type de connexion du raccord de tuyauMNPT
  • Plage de température-20 degrés à 350 degrés F
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • NormesASME B16.11, B1.20.1, ASTM A106
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bouchon à tête carrée
  • Matériau du raccord de tuyau Acier forgé
  • Classe Classe 6000
  • Déplacement/course, 1ere étage 300 lb/po² à 150 degrés F
  • Construction de bouchon Solide
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus
  • Forme de base du raccord de tuyau Bouchon