!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHON TETE CARREE,1 PO

BOUCHON TETE CARREE,1 PO

ANVIL

BOUCHON TETE CARREE,1 PO close
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
BOUCHON TETE CARREE,1 PO

BOUCHON TETE CARREE,1 PO

ANVIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.36 / CHAQUE
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
  • N° article WWG14J746
  • N° de modèle du manufacturier 0361301203
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142313
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.34 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon à tête carré
  • Taille de tuyau nominale1 po
  • Finition/revêtementNoir
  • Type de connexion du raccord de tuyauMNPT
  • Construction de bouchonSolide
  • Joint d'étanchéité inclusJoint non inclus
  • NormesASTM A105, ASME B16.11, ANSI/ASA B1.20.1
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bouchon à tête carrée
  • Matériau du raccord de tuyau Acier forgé
  • Classe Classe 6000
  • Plage de température -20 Degrees à 150 Degrees F
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Couleur Noir
  • Forme de base du raccord de tuyau Bouchon