!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCH TETE CAR,LAITO,3 PO,NPT

BOUCH TETE CAR,LAITO,3 PO,NPT

APPROVED VENDOR

BOUCH TETE CAR,LAITO,3 PO,NPT close
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
BOUCH TETE CAR,LAITO,3 PO,NPT

BOUCH TETE CAR,LAITO,3 PO,NPT

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.43 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1RLW4
  • N° de modèle du manufacturier 156-024
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon à tête carré
  • Taille de tuyau nominale3 po
  • ClasseClasse 125
  • Diamètre extérieur3 po
  • Déplacement/course, 1ere étage125 psi
  • Construction de bouchonSolide
  • MagnétiqueNon magnétique
  • Forme de base du raccord de tuyauBouchon
  • Niveau de conformité faible en plomb Non conforme
  • Matériau du raccord de tuyau Laiton
  • Type de connexion du raccord de tuyau MNPT
  • Longueur hors tout 13/16 po
  • Plage de température -20 degrés à 210 degrés F
  • Taille de filetage 3 po
  • Normes ASTM B584, ASME B16.15, ANSI B1.20.1
  • Taille hexagonale 1 3/16 po
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)