!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BCHON TETE CARRE,LTN FBL PLMB,650LB/PO2

BCHON TETE CARRE,LTN FBL PLMB,650LB/PO2

APPROVED VENDOR

BCHON TETE CARRE,LTN FBL PLMB,650LB/PO2 close
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
BCHON TETE CARRE,LTN FBL PLMB,650LB/PO2

BCHON TETE CARRE,LTN FBL PLMB,650LB/PO2

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.00 / CHAQUE
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
  • N° article WWG20XN72
  • N° de modèle du manufacturier 706114-12
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142609
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.21 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon à tête carré
  • Niveau de conformité faible en plombConforme
  • Taille de tuyau nominale3/4 po
  • Classe de matériauCA2745
  • Diamètre extérieur11/16 po
  • Déplacement/course, 1ere étage650 lb/po²
  • Construction de bouchonSolide
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Taille de filetage3/4 po-14
  • NormesNSF 61 annexe G
  • Taille hexagonale5/8 po
  • Norme certifiée faible teneur en plomb NSF 61-G
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bouchon à tête carrée
  • Matériau du raccord de tuyau Laiton
  • Type de connexion du raccord de tuyau MNPT
  • Longueur hors tout 1 1/4 po
  • Plage de température -40 degrés à 250 degrés F
  • Style d'entraînement du bouchon Carrée
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus
  • Magnétique Non magnétique
  • Forme de base du raccord de tuyau Bouchon