!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD TUYAU,3/4 PO

RACCORD TUYAU,3/4 PO

USA SEALING

RACCORD TUYAU,3/4 PO close
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
RACCORD TUYAU,3/4 PO

RACCORD TUYAU,3/4 PO

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.08 / CHAQUE
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
  • N° article USSZUSA-PF10590
  • N° de modèle du manufacturier ZUSA-PF-10590
  • N° de classification normalisée des produits et services 40170000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.082 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon à tête carré
  • Forme spécifique du raccord de tuyauBouchon à tête carrée
  • Matériau du raccord de tuyauLaiton
  • Type de connexion du raccord de tuyauMBSPT
  • Plage de température-20 degrés à 150 degrés F
  • MagnétiqueNon magnétique
  • Forme de base du raccord de tuyauBouchon
  • Norme certifiée faible teneur en plomb NSF 61, NSF 372
  • Taille de tuyau nominale 3/4 po
  • Classe Classe 125
  • Longueur hors tout 15/16 po
  • Construction de bouchon Solide
  • Normes NSF/ANSI 61, NSF/ANSI 372, ANSI/ASME B16.15, ASTM B584, BS21