!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCH TETE CAR,LAITO,2 PO,NPT

BOUCH TETE CAR,LAITO,2 PO,NPT

APPROVED VENDOR

BOUCH TETE CAR,LAITO,2 PO,NPT close
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
BOUCH TETE CAR,LAITO,2 PO,NPT

BOUCH TETE CAR,LAITO,2 PO,NPT

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.40 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1RLW2
  • N° de modèle du manufacturier 156-022
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon à tête carré
  • Forme spécifique du raccord de tuyauBouchon à tête carrée surélevée
  • Matériau du raccord de tuyauLaiton
  • ClasseClasse 125
  • Diamètre extérieur2 po
  • Déplacement/course, 1ere étage125 psi
  • Construction de bouchonSolide
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Taille de filetage2 po
  • NormesASTM B584, ASME B16.15, ANSI B1.20.1
  • Taille hexagonale1 po
  • Niveau de conformité faible en plomb Non conforme
  • Taille de tuyau nominale 2 po
  • Classe de matériau C85710
  • Type de connexion du raccord de tuyau MNPT
  • Longueur hors tout 13/16 po
  • Plage de température -20 Degrees F - 400 Degrees F
  • Style d'entraînement du bouchon Carrée
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus
  • Magnétique Non magnétique
  • Forme de base du raccord de tuyau Bouchon
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)