!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHON 1/8PO LAITON

BOUCHON 1/8PO LAITON

APPROVED VENDOR

BOUCHON 1/8PO LAITON close
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
BOUCHON 1/8PO LAITON

BOUCHON 1/8PO LAITON

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.39 / CHAQUE
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
  • N° article GGM22UL32
  • N° de modèle du manufacturier 22UL32
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142313
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon à tête carré
  • Niveau de conformité faible en plombCertifié
  • Taille de tuyau nominale1/8 po
  • ClasseClasse 125
  • Diamètre extérieur1/8 po
  • Plage de température-20 Degrees F - 400 Degrees F
  • Joint d'étanchéité inclusJoint non inclus
  • Forme de base du raccord de tuyauBouchon
  • Norme certifiée faible teneur en plomb NSF61, AB1953
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bouchon à tête carrée
  • Matériau du raccord de tuyau Laiton
  • Type de connexion du raccord de tuyau MNPT
  • Déplacement/course, 1ere étage 125 psi
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Normes ASTM B62, ASME B16.15, ANSI B 1.20.1