!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCH TETE CAR,1/4PO,AI 304,150PSI

BOUCH TETE CAR,1/4PO,AI 304,150PSI

APPROVED VENDOR

BOUCH TETE CAR,1/4PO,AI 304,150PSI close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BOUCH TETE CAR,1/4PO,AI 304,150PSI

BOUCH TETE CAR,1/4PO,AI 304,150PSI

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.41 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGM1LTW7
  • N° de modèle du manufacturier 40SQ112N014
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon à tête carré
  • Taille de tuyau nominale1/4 po
  • Classe de matériau304
  • Pour la catégorie des tuyauxCatégorie 40
  • Diamètre extérieur1/4 po
  • Déplacement/course, 1ere étage300 lb/po²
  • Plage de température-20 degrés à 350 degrés F
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Filetage du tuyau - côté A18
  • NormesMatériau conforme à la norme ASTM A351, filets conformes à la norme ANSME B1.20.1, conforme aux normes de pression MSS-SP-114 classe 150
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bouchon à tête carrée
  • Matériau du raccord de tuyau Acier inoxydable
  • Classe Classe 150
  • Type de connexion du raccord de tuyau MNPT
  • Longueur hors tout 18,9 mm
  • Pression de vapeur max. 150 lb/po²
  • Style d'entraînement du bouchon Carré de 2 po
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus
  • Magnétique Non magnétique
  • Forme de base du raccord de tuyau Bouchon
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande