!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCH TETE CAR,1 1/4 PO,AI 304

BOUCH TETE CAR,1 1/4 PO,AI 304

APPROVED VENDOR

BOUCH TETE CAR,1 1/4 PO,AI 304 close
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
BOUCH TETE CAR,1 1/4 PO,AI 304

BOUCH TETE CAR,1 1/4 PO,AI 304

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $31.79 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1RRL4
  • N° de modèle du manufacturier 1RRL4
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.42 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon à tête carré
  • Taille de tuyau nominale1 1/4 po
  • Classe de matériau304
  • Pression de vapeur max.2 500 lb/po² à 350 Degrees F
  • Joint d'étanchéité inclusJoint non inclus
  • Forme de base du raccord de tuyauBouchon
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bouchon à tête carrée
  • Matériau du raccord de tuyau Acier inoxydable
  • Type de connexion du raccord de tuyau MNPT
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Normes Matériau conforme à la norme ASTM A182, les filetages sont conformes à la norme ANSI/ASME B1.20.1 et répondent à la norme ASME B16.11
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)