!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCH TETE CAR,3/4 PO,NPT,FER NOIR

BOUCH TETE CAR,3/4 PO,NPT,FER NOIR

APPROVED VENDOR

BOUCH TETE CAR,3/4 PO,NPT,FER NOIR close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
BOUCH TETE CAR,3/4 PO,NPT,FER NOIR

BOUCH TETE CAR,3/4 PO,NPT,FER NOIR

APPROVED VENDOR

Prix en liquidation :
$1.04 / CHAQUE

Votre prix : 4,14 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGM5PAV3
  • N° de modèle du manufacturier 5PAV3
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121704
  • PAGE DU CATALOGUE # 1746
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon à tête carré
  • Matériau du raccord de tuyauFonte malléable
  • Type de connexion du raccord de tuyauMNPT
  • Construction de bouchonSolide
  • Forme de base du raccord de tuyauBouchon
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bouchon à tête carrée
  • Classe 300
  • Plage de température -20 Degrees F - 550 Degrees F
  • Normes ASTM A-197, ASTM A47, ASME B16.3 et B16.4, homologation UL, approbation FM
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)