!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
REG COUPE-FUMEE CARRE,24V, L9-3/4PO

REG COUPE-FUMEE CARRE,24V, L9-3/4PO

DAYTON

REG COUPE-FUMEE CARRE,24V, L9-3/4PO close
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
REG COUPE-FUMEE CARRE,24V, L9-3/4PO

REG COUPE-FUMEE CARRE,24V, L9-3/4PO

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $549.08 / each
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
  • N° article GFN3HGG2
  • N° de modèle du manufacturier 3HGG2
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.87 lb

Informations sur le produit

This smoke damper includes factory mounted actuator, is made of galvanized steel, and it measures 10 inch width, 9¾ inch height, 12 inch length. This smoke damper has one phase, and is 60 Hz.

Spécifications techniques

  • ArticleRégistre de fumée motorisé
  • ComprendActionneur installé en usine
  • ACMA Leakage Class2
  • Jamb Seal MaterialStainless Steel
  • Blade Seal MaterialSilicone
  • Phases1
  • Nb de panneaux 1
  • Aire libre 43,48 po²
  • Cadre sans bride 100 sq in
  • Direction du débit d'air Horizontal, vertical
  • Normes UL (norme 555S), NFPA (normes 92A, 92B, 101 et 105), IBC, CSFM, NYC MEA, fuites de classe 2, AMCA
  • Moteur inclus Moteur inclus
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
Autres termes de recherche