!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
DEVIDOIR,DI 3/8 PO X 50 PI,300 PSI

DEVIDOIR,DI 3/8 PO X 50 PI,300 PSI

SPEEDAIRE

DEVIDOIR,DI 3/8 PO X 50 PI,300 PSI close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
DEVIDOIR,DI 3/8 PO X 50 PI,300 PSI

DEVIDOIR,DI 3/8 PO X 50 PI,300 PSI

SPEEDAIRE

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $472.08 / CHAQUE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # SDR4UKX5
  • Mfr. Model # 4UKX5
  • UNSPSC # 24102008
  • CATALOGUE PAGE # 1589
  • Shipping Weight 48.4 lbs

Technical Specs

  • ArticleDévidoir de tuyau
  • Déplacement/course, 1ere étage300 lb/po²
  • Type d'entraînementRappel par ressort
  • D.I. de tuyau3/8 po
  • Matériau de dévidoirAcier
  • Rétraction à vitesse limitéeNon
  • Longueur hors tout20 po
  • Résistant(e) à la corrosionOui
  • Couleur de tuyauRouge
  • Sexe du raccord de tuyau AMâle
  • Taille du raccord de tuyau A3/8 po
  • Sexe du raccord de tuyau BMâle
  • Type de raccord de tuyau BNPT
  • Type de dévidoirMontage mural
  • Type de mouvement de baseFixe
  • Nombre de trous de montage4
  • Matériau de pivotCuivre
  • Sexe de la sortie pivotanteFemelle
  • Type de sortie pivotanteNPT
  • Taille de filetage de l'entrée pivotante3/8 po
  • Finition du dévidoirRevêtement en poudre
  • Type de verrouVerrouillable
  • Températures de service max.210 Degrees F
  • Butée de tuyau incluseOui
  • Température minimale de service-4 Degrees F
  • Largeur de la base du support6-3/32 po
  • Hauteur centre à centre du trou de montage6 po
  • Diamètre du dévidoir19-5/8 po
  • Configuration de l'extrémité du tuyau3/8 po MNPT
  • Application primaire du dévidoir Air, eau
  • Capacité de tuyau 50 pi (3/8 po DI)
  • Fermé Non
  • Longueur de tuyau 50 pi
  • Position de montage Sol, mur, plafond, établi et camion
  • Hauteur hors tout 22 po
  • Largeur hors tout 9 po
  • Pour tuyau double Non
  • Matériau de la gaine de tuyau Caoutchouc
  • Matériau du raccord de tuyau A Laiton
  • Type de raccord de tuyau A NPT
  • Taille du raccord de tuyau B 3/8 po
  • D.E. de tuyau 11/16 po
  • Matériau du tube de tuyau Caoutchouc
  • Nombre de bras de guidage Un
  • Couleur de dévidoir Vert
  • Type d'entrée pivotante NPT
  • Taille de filetage de la sortie pivotante 3/8 po
  • Sexe de l'entrée pivotante Femelle
  • Largeur de dévidoir 8-13/32 po
  • Poids 42,68 lb
  • Construction des roulements Lubrifiés de façon permanente
  • Protège-tuyau en spirale Non
  • Tuyau de guidage inclus Non
  • Hauteur de la base du support 7 po
  • Largeur centre à centre du trou de montage 4 po
  • Diamètre du trou de montage 1/2 po
  • Comprend Tuyau en caoutchouc
  • Country of Origin Chine (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list