!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DEVIDOIR,AIR/EAU

DEVIDOIR,AIR/EAU

SPEEDAIRE

DEVIDOIR,AIR/EAU close
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
DEVIDOIR,AIR/EAU

DEVIDOIR,AIR/EAU

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,231.60 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article SDR6WA75
  • N° de modèle du manufacturier 6WA75
  • N° de classification normalisée des produits et services 24102008
  • PAGE DU CATALOGUE # 1590
  • Poids à l’expédition 97.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDévidoir de tuyau
  • Déplacement/course, 1ere étage300 lb/po²
  • Type d'entraînementRappel par ressort
  • D.I. de tuyau3/4 po
  • Matériau de dévidoirAcier
  • Rétraction à vitesse limitéeNon
  • Longueur hors tout26-3/16 po
  • Résistant(e) à la corrosionOui
  • Couleur de tuyauNoir
  • Sexe du raccord de tuyau AMâle
  • Taille du raccord de tuyau A3/4 po
  • Sexe du raccord de tuyau BMâle
  • Taille du raccord de tuyau B3/4 po
  • D.E. de tuyau1-3/16 po
  • Matériau du tube de tuyauCaoutchouc
  • Nombre de bras de guidageDeux
  • Couleur de dévidoirVert
  • Type d'entrée pivotanteNPT
  • Taille de filetage de la sortie pivotante3/4 po
  • Sexe de l'entrée pivotanteFemelle
  • Largeur de dévidoir11-15/16 po
  • Poids96,8 lb
  • Construction des roulementsLubrifiés de façon permanente
  • Protège-tuyau en spiraleNon
  • Tuyau de guidage inclusNon
  • Hauteur de la base du support12-1/8 po
  • Largeur centre à centre du trou de montage9-3/16 po
  • Diamètre du trou de montage1/2 po
  • ComprendTuyau en caoutchouc
  • Application primaire du dévidoir Air, eau
  • Capacité de tuyau 50 pi (3/4 po DI)
  • Fermé Non
  • Longueur de tuyau 50 pi
  • Position de montage Plancher
  • Hauteur hors tout 27 po
  • Largeur hors tout 12 po
  • Pour tuyau double Non
  • Matériau de la gaine de tuyau Caoutchouc
  • Matériau du raccord de tuyau A Laiton
  • Type de raccord de tuyau A NPT
  • Matériau du raccord de tuyau B Acier
  • Type de raccord de tuyau B NPT
  • Type de dévidoir Montage mural
  • Type de mouvement de base Fixe
  • Nombre de trous de montage 4
  • Matériau de pivot Cuivre
  • Sexe de la sortie pivotante Femelle
  • Type de sortie pivotante NPT
  • Taille de filetage de l'entrée pivotante 3/4 po
  • Finition du dévidoir Revêtement en poudre
  • Type de verrou Verrouillable
  • Températures de service max. 210 Degrees F
  • Butée de tuyau incluse Oui
  • Température minimale de service -4 Degrees F
  • Largeur de la base du support 10-7/16 po
  • Hauteur centre à centre du trou de montage 10-15/16 po
  • Diamètre du dévidoir 25 po
  • Configuration de l'extrémité du tuyau 3/4 po MNPT